594475 モコモコハンドブレーキカバーWステッチ JET INOUE(ジェットイノウエ) 05397473

モコモコハンドブレーキカバーWステッチ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ロイヤルエメラルドグリーン 適合Φ25〜30mm 注文コード05397473 品番594475
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥800
この商品は色・適合・取付け方法など41種類から選べます 他の種類を見る

ハンドルカバーデザインに合わせてダブルステッチシリーズをラインナップ。マジックテープ式で簡単取付。

適合Φ25〜30mm 長さ(mm)120 ロイヤルエメラルドグリーン 用途内装パーツ
注意
※形状、サイズが合わない箇所への無理なお取付はお止めください
※火気には近づけないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05397367
2021-11-16
用途:
ハンドブレーキカバー
株式会社西川管工 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

握った時の太さもきにいりました 他の商品との統一感が気に入りました

対象商品:
22453874
2020-07-13
用途:
トラックの昇降時
運輸・通信業

ダンプの昇降時にグリップが太くなり掴まりやすくグリップ力が上がり助かってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする