ADKT150524R-HM IC50M チップ ADKT-HM イスカル 05398391

チップ ADKT-HM

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材質IC50MRoHS指令(10物質対応)対応注文コード05398391品番ADKT150524R-HM IC50M
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
形状平行四辺形85°材質IC50M厚さ(mm)5.56切刃長さ(mm)15.6厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)2.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする