イスカル
チップ ADKT-HM
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
材質
IC328
RoHS指令(10物質対応)
対応
注文コード
05398434
品番
ADKT150524L-HM IC328
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・RoHS指令
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
形状
平行四辺形85°
材質
IC328
厚さ(mm)
5.56
厚さ許容差(mm)
±0.025
逃げ角(度)
15
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
コーナー半径(mm)
2.4
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.013
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応