508576 アジャスタブルカーテンレールセット JET INOUE(ジェットイノウエ) 05398828 508576 アジャスタブルカーテンレールセット JET INOUE(ジェットイノウエ) 05398828 508576 アジャスタブルカーテンレールセット JET INOUE(ジェットイノウエ) 05398828 508576 アジャスタブルカーテンレールセット JET INOUE(ジェットイノウエ) 05398828 508576 アジャスタブルカーテンレールセット JET INOUE(ジェットイノウエ) 05398828

アジャスタブルカーテンレールセット

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 05398828 品番 508576
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

手で簡単に曲がるから取付が簡単。
付属の金ノコで簡単に切れますので、長さの調節も簡単です。
取付金具やランナーなど必要な部品もセットされています。

用途内装パーツ 付属品取付金具(14個)、ランナー(24個)、マグネットランナー(2個)、エンドキャップ(2個)、固定用ビス(14本)、金ノコ(1本) 長さ(m)4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:133

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-23
用途:
仕切カーテン

カ−ブ自在カーテンレールと取付金具が別体でとても取付が困難です。レールも巻癖が酷く大変なので、通常のカーテンレール取付と考えない方が良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
05398828
2019-11-13
用途:
シャワールームの仕切りカーテン
教育・研究機関

トラックの窓カーテン用ということですが,シャワールームの仕切りカーテンとして使う予定.ただし,まだ取り付けていません.というのは,天井より少し下げた形で取り付けたいので,吊り下げ金具として適当なものを物色中で,未だいいものが見つかっていいないからです.

対象商品:
05398828
2018-05-15
用途:
仮眠時
運輸・通信業

取付金具のネジ穴を純正タイプと同じように約10mmのネジ穴にして欲しいです。

取付が少しでも楽になると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
05398828
2017-12-15
用途:
箱バンのカーテン取付用

付属のノコでは切断不可能でしたので、ペンチ、大型のニッパーを使用するとかんたんに切断できます。
カーテンは大半が黒色、濃色系を取り付けられる方が多いと思いますので黒色のレールがあれば良いと思いました。

対象商品:
05398828
2020-05-09
用途:
仮眠

付属の取付ネジで天井に付けると抜けてしまうので、もっと抜けにくい工夫をされているネジを付属して欲しい。それと、カーテンライナーの数をもう少し多くして欲しい。

1人が参考にしています
対象商品:
05398828
2018-01-18
用途:
キャンセルした為わからない
サービス業

キャンセルした為わからないです。対応がよく気持ちよくキャンセルできました。又よろしくお願いします。

対象商品:
05398837
2017-01-26
用途:
整理整頓棚制作

当方の使用用途に概ね満足できる商品でしたが、一番のポイントは簡単に付属の糸ノコで切断可能という点でした。ただ、実際は付属の糸ノコでは簡単に切断できません。かなり大変ですので、今回は電動ノコギリで対処しました。あとはオプションの部品(ブラケットやレールエンド)がもう少し安価であればより完璧です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用カーテン・フリル・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする