曜日別特売
WNMZ06T304-RF チップ WNMZ-RF イスカル 05398985

チップ WNMZ-RF

商品レビューを投稿する
取扱い終了
材質IC30N
厚さ(mm)3.97
切刃長さ(mm)6.52
内容量1箱(10個)注文コード05398985品番WNMZ06T304-RF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,600
形状六角形80°材質IC30Nコーナー半径(mm)0.4切刃長さ(mm)6.52厚さ(mm)3.97逃げ角(度)0内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする