ユニバーサルスマホホルダー

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ショートタイプ 注文コード05399056 品番592072
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る

真空吸盤の採用でしっかりと固定できます。
幅60〜90mmまでの携帯電話、スマホ等が固定できます。

用途その他アクセサリー 仕様ショートタイプ 取付方式真空吸盤 適合幅(mm)60〜90
注意
※固定できない種類の吹き出し口もございます。予めご了承ください。※運転中のスマートフォン、タブレットの操作は重大な事故につながる大変危険な行為ですので、絶対にお止めください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05399047
2015-01-06
用途:
車での納品時

5日間待って やっと届いた商品は スマホ取付部が破損して使えない状況でした。取替えをしてもらうのに、正月休みで1週間待たされ、さらに再入荷で5日間待たされるようです。届く前に折れてしまっているようなホルダーなので、耐久性は期待はできないと思います。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする