JET INOUE(ジェットイノウエ)
スターマーク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1セット(2個)
1セット(2個)
1個
縦(mm)
60
48
60
80
95
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
05399957
品番
592163
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
飾りのアクセントにどうぞ!!
用途
その他アクセサリー
色
クローム
縦(mm)
60
材質
樹脂
仕様
裏面両面テープ付
注意
※貼付けする面の汚れや油分をよく取り除いてから貼付けして下さい。※貼付け後24時間は洗車等は行わないで下さい。