JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック外装・ボディーパーツ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック用ステッカー・エンブレム
スターマーク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05399966
品番
592172
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥800
この商品は
内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
飾りのアクセントにどうぞ!!
色
ゴールド
縦(mm)
80
材質
樹脂
用途
その他アクセサリー
仕様
裏面両面テープ付
注意
※貼付けする面の汚れや油分をよく取り除いてから貼付けして下さい。※貼付け後24時間は洗車等は行わないで下さい。