曜日別特売
WNMG06T304-PP IC530N チップ WNMG-PP イスカル 05400543

チップ WNMG-PP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
コーナー半径(mm)0.4
材質IC530N
厚さ(mm)3.97
切刃長さ(mm)6.52
内容量1箱(10個)注文コード05400543品番WNMG06T304-PP IC530N
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698
切刃長さ(mm)6.52逃げ角(度)0厚さ(mm)3.97穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ両面材質IC530N内接円直径(Φmm)9.52形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする