ステンレス製ストロングステー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(mm)100 適合ステンレス製ストロングステー No.4 ストレート 100L 注文コード05401244 品番596104
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389
この商品は寸法・適合など27種類から選べます 他の種類を見る

ストロングステーのステンレスバージョン。さびに強く外装品の取り付けに威力を発揮します。

寸法(mm)100 適合ステンレス製ストロングステー No.4 ストレート 100L 用途その他アクセサリー 材質ステンレス

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:86

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05401366
2025-05-01
用途:
使えなかった
その他業種

イメージ画像の取付穴は長穴のイメージとなっているが、現物は丸穴です

対象商品:
05401226
2021-11-16
用途:
軽トラックのナンバーステー代用
加藤左官 様 (建設業・工事業)

ジェットイノウエさんの商品はコスパが良くしっかりして大変満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
05401226
2019-10-02
用途:
屋外ステー

300mmのストレートタイプについて
どこにも記述が無かったのでレビューします。
厚さは2.5mm, 孔は10.5×15mmの長孔でした。
素材はSUSとのことですが磁石には結構着きます。

23人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック架装金具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする