イスカル
イスカルの チップ
イスカルの ねじ切り
チップ UMGR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
トラスコ品番
627-1740
注文コード
05401557
品番
UMGR4.0-0.1 IC508
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
IC508
トラスコ品番
627-1740
厚さ(mm)
1.63
切刃長さ(mm)
4
コーナー半径(mm)
0.1
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
ブレーカ無し