イスカル
チップ TPMR
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
05401986
品番
TPMR110304 IC20N
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
11
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
-
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
片面
穴の有無
あり
材質
IC20N
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
RoHS指令(10物質対応)
対応