TNMG220412-GN チップ TNMG-GN イスカル 形状:正三角形60° 05402817

チップ TNMG-GN

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質IC3028 コーナー半径(mm)1.2 注文コード05402817 品番TNMG220412-GN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,500
この商品は材質・コーナー半径・RoHS指令など44種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)22 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)1.2 チップブレーカ両面 内接円直径(Φmm)12.7 材質IC3028 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする