SNMG120408-TF チップ SNMG-TF イスカル 05404271

チップ SNMG-TF

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 切刃長さ(mm)12.7 材質IC3028 注文コード05404271 品番SNMG120408-TF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,700
この商品は切刃長さ・材質など19種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)12.7 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.8 チップブレーカ両面 材質IC3028 内接円直径(Φmm)12.7 トラスコ品番626-4735 形状正方形90° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05404262
2017-07-16
用途:
400ぐらいのりんぐの端面加工
岡崎製作所 様 (製造業)

0.8rと1.2rを購入したが、刃持ちを考えると0.8rは必要なかった。あらびきに使用するつもりだったが向かない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする