イスカル
チップ QNMG-PP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(10個)
注文コード
05405827
品番
QNMG090408-PP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,400
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
IC3028
コーナー半径(mm)
0.8
厚さ(mm)
4.76
逃げ角(度)
0
チップブレーカ
両面
穴の形状
円筒穴
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18