規格M81シユ
部品名称6カクナツト
図解NoMS315MC-1(60HZ) フレーム部品_No.10、SSA-F617MAT フロントアクスル分解部品_No.49、SSA-S611 リヤアクスル・リヤタイヤ ※〜2015年5月部品_No.2、MRS90-501BSLT ソウコウクラッチ1部品_No.7、MS172MCRA 動力噴霧機 チョウアツベン部品_No.4、MSA410R2T-M ポンプ台組立、PTOミッション部品_No.78、SSA-F617MAT テンション部品_No.53、MS415CA ヤクエキハイカン部品_No.3、MS413R2TS-M-1 PTOミッション部品_No.21、BSM-1050SLT-LE 調圧弁部品_No.28、SSA-F617MAT-1 フロントアクスル分解部品_No.49、MS655MC-1(60HZ) フレーム部品_No.9、MS335EW-M-1 フレーム部品_No.4、SSA-α510 動噴配管、ホースリール部品_No.46、MS755MC-60HZ フレーム部品_No.10、MP5030E-2M 本体,付属品部品 6カクナット_No.16、MSA513R2T-K ポンプ台組立など