イスカル
ホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法H(mm)
20
12
16
19
20
25
寸法B(mm)
12
10
12
12.7
20
25
寸法A(mm)
3.2
1.6
2.4
3.0
3.2
4.0
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05423713
品番
SGTHR 20-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,600
寸法L(mm)
110
寸法H(mm)
20
寸法L1(mm)
23
寸法A(mm)
3.2
寸法D(Φmm)
35
寸法B(mm)
12
寸法W(mm)
4.1
寸法H2(mm)
24
寸法H4(mm)
0
取外しレンチ
ESG-1
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。