曜日別特売
SGTHR 12-2 ホルダ イスカル 05423844

ホルダ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法H(mm)12
寸法B(mm)12
寸法A(mm)1.6
内容量1個注文コード05423844品番SGTHR 12-2
参考基準価格(税別)¥18,400販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
勝手右勝手トラスコ品番145-3475寸法L(mm)110寸法H(mm)12寸法L1(mm)17寸法A(mm)1.6寸法D(Φmm)30寸法B(mm)12寸法W(mm)2.2/2.4寸法H2(mm)20寸法H4(mm)4取外しレンチESG-1
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする