HGAER 21-3T9 ホルダ イスカル 05429541

ホルダ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個クランプシステムスクリュークランプ溝幅(mm)3トラスコ品番624-4572注文コード05429541品番HGAER 21-3T9
参考基準価格(税別)¥36,100販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

2コーナー使いで経済的、ねじれ刃構造。
多機能加工可能で複雑形状ワークに威力。
ドゥーグリップおよびヘリグリップチップと互換性があります(チップ幅3mm以上)。

適合チップGRIP3002Y GRIP3003Y GRIP3015Y HGN3003C HGN3002Jトラスコ品番624-4572溝幅(mm)3加工径(mm)21~25勝手右勝手加工長(mm)9クランプシステムスクリュークランプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする