曜日別特売
HFPAD 4L-88-T14 ホルダ イスカル 05429864

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホルダ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個勝手左勝手注文コード05429864品番HFPAD 4L-88-T14
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は13,980円となります。
参考基準価格(税別)¥15,800販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

2コーナー使いで経済的、ねじれ刃構造。
多機能加工可能で複雑形状ワークに威力。
ドゥーグリップおよびヘリグリップチップと互換性があります(チップ幅4mm以上)。

用途端面溝加工適合チップHFPR/L4...勝手左勝手トラスコ品番338-6651溝幅(mm)4加工径(mm)88~175加工長(mm)14クランプシステムクランプオン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする