イスカル
ホルダ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
寸法B(mm)
25
トラスコ品番
145-4757
注文コード
05430232
品番
HFHR 25-48-3T22
参考基準価格(税別)
¥26,200
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
RoHS指令・寸法B・トラスコ品番
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
最大60
最小48
適合チップ
HFPR/L3003、HFPR/L3015
勝手
右勝手
トラスコ品番
145-4757
寸法H(mm)
25
全長L(mm)
150
寸法F(mm)
25.5
寸法E(mm)
40
寸法B(mm)
25
寸法T(mm)
最大22
寸法H1(mm)
36
寸法B1(mm)
32.0
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。