曜日別特売
HFHR 20-55-5T25 ホルダ イスカル 05430573

ホルダ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個適合チップHFPR5004 HFPR5025 DGN5003J GRIP50□□Y加工長(mm)25トラスコ品番145-5125注文コード05430573品番HFHR 20-55-5T25
参考基準価格(税別)¥27,100販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

2コーナー使いで経済的、ねじれ刃構造。
多機能加工可能で複雑形状ワークに威力。
ドゥーグリップおよびヘリグリップチップと互換性があります(チップ幅4mm以上)。

適合チップHFPR5004 HFPR5025 DGN5003J GRIP50□□Yトラスコ品番145-5125全長(mm)140寸法(幅W×高さH)(mm)20×20加工径(mm)55~70勝手右勝手加工長(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする