曜日別特売
HFHR 20-35-5T20 ホルダ イスカル 05430661

ホルダ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個適合チップHFPR5004 HFPR5025 DGN5003J GRIP50□□Y加工長(mm)20トラスコ品番145-5095注文コード05430661品番HFHR 20-35-5T20
参考基準価格(税別)¥23,900販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

2コーナー使いで経済的、ねじれ刃構造。
多機能加工可能で複雑形状ワークに威力。
ドゥーグリップおよびヘリグリップチップと互換性があります(チップ幅4mm以上)。

適合チップHFPR5004 HFPR5025 DGN5003J GRIP50□□Yトラスコ品番145-5095全長(mm)140寸法(幅W×高さH)(mm)20×20加工径(mm)35~40勝手右勝手加工長(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする