曜日別特売
HFHL 25-31-5T15 ホルダ イスカル 05431054

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホルダ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個適合チップHFPR5004 HFPR5025 DGN5003J GRIP50□□Y加工長(mm)15トラスコ品番624-3363注文コード05431054品番HFHL 25-31-5T15
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)¥23,700販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

2コーナー使いで経済的、ねじれ刃構造。
多機能加工可能で複雑形状ワークに威力。
ドゥーグリップおよびヘリグリップチップと互換性があります(チップ幅4mm以上)。

寸法(幅W×高さH)(mm)25×25適合チップHFPR5004 HFPR5025 DGN5003J GRIP50□□Y勝手左勝手クランプシステムダブルクランプトラスコ品番624-3363全長(mm)150加工径(mm)31~35加工長(mm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする