イスカル
ホルダ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
適合チップ
HFPR/L-50/ DGN50/ GRIP50/
加工長(mm)
35
注文コード
05431492
品番
HFFR 95-5T35
参考基準価格(税別)
¥30,400
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ・加工長
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
2コーナー使いで経済的、ねじれ刃構造。
多機能加工可能で複雑形状ワークに威力。
ドゥーグリップおよびヘリグリップチップと互換性があります(チップ幅4mm以上)。
用途
端面溝加工、端面溝拡張加工
勝手
右勝手
適合
【ツールブロック】SGTBF-A/SGTBU-6/UBHCR/L-32
トラスコ品番
145-6580
全長(mm)
150
加工径(mm)
95-130
適合チップ
HFPR/L-50/ DGN50/ GRIP50/
加工長(mm)
35