HFAIR 70C-6T28 ホルダ イスカル 05431711

ホルダ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個適合チップ【GRIPタイプ】GRIP60○○Y・【DGNタイプ】DGN60/63○○注文コード05431711品番HFAIR 70C-6T28
参考基準価格(税別)¥33,700販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

内径端面溝入れ交換式アダプター工具。ボス付きのワークの加工もできます。独自のねじれ刃構造の為、後ろの切れ刃は被削面に接触しません。

用途
端面溝入れ用・多機能加工
勝手右勝手仕様イスカル W HF端溝/ホルダトラスコ品番624-2651適合チップ【GRIPタイプ】GRIP60○○Y・【DGNタイプ】DGN60/63○○
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする