イスカル
ホルダ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
トラスコ品番
624-2430
注文コード
05432262
品番
HELIR 1616-3T12
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
一種類のチップで多用途の加工が可能です。外径深溝入れ、外径横引き加工、突切加工、内径溝入れ、内径横引き加工、端面溝入れ、端面横引き加工すべてが一種類のチップで行えます。
用途
内径用・多機能加工
適合チップ
【GRIPタイプ】GRIP3002Y/3003Y/3015Y、【DGNタイプ】DGN3002J/3003C
仕様
イスカル W HG多/ホルダ
トラスコ品番
624-2430
勝手
右勝手