曜日別特売
HELIIR 32C-410 ホルダ イスカル 05432542

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HELIIR 32C-410 ホルダ イスカル 05432542
HELIIR 32C-410 ホルダ イスカル 05432542

ホルダ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個トラスコ品番136-5169注文コード05432542品番HELIIR 32C-410
参考基準価格(税別)¥51,100販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
勝手右勝手トラスコ品番136-5169全長L(mm)200寸法D(Φmm)最小43寸法B(mm)26.2寸法T(mm)最大10寸法W(mm)4寸法d(Φmm)32
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする