GHMUR 16 ホルダ イスカル 05433382

ホルダ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
トラスコ品番624-1727
内容量1個注文コード05433382品番GHMUR 16
参考基準価格(税別)¥16,300販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

自己拘束式突切工具としてイスカルが世界で最初に開発しました。
チップを差し込むだけ。切削力でホルダーに固定されます。
様々なブレーカー型状、チップ巾でレパートリーが豊富。
Fカットはストッパ付で高精度の加工が可能。

用途端面溝加工用勝手右勝手仕様右勝手チップトラスコ品番624-1727材質超硬+コーティング幅(mm)3.0ノーズ半径R(mm)0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする