曜日別特売
GHMPL 16 ホルダ イスカル 05433574

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホルダ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード05433574品番GHMPL 16
参考基準価格(税別)¥14,900販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

自己拘束式突切工具としてイスカルが世界で最初に開発しました。
チップを差し込むだけ。切削力でホルダーに固定されます。
様々なブレーカー型状、チップ巾でレパートリーが豊富。
Fカットはストッパ付で高精度の加工が可能。

用途突切り加工用勝手左勝手クランプシステムダブルクランプ仕様ステンレス加工用ブレーカー・左勝手8度トラスコ品番624-1603材質超硬+コーティング幅(mm)1.6ノーズ半径R(mm)0.16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする