曜日別特売
GHDRS 25-5 ホルダ イスカル 05435087

ホルダ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
トラスコ品番144-9435
内容量1個注文コード05435087品番GHDRS 25-5
参考基準価格(税別)¥20,100販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

自己拘束式突切工具としてイスカルが世界で最初に開発しました。
チップを差し込むだけ。切削力でホルダーに固定されます。
様々なブレーカー型状、チップ巾でレパートリーが豊富。
Fカットはストッパ付で高精度の加工が可能。

用途突切り加工用勝手右勝手仕様ステンレス加工用ブレーカートラスコ品番144-9435材質SUS・鉄系対応チップ(コーティング)幅(mm)3.0ノーズ半径R(mm)0.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする