GHDR 2525-14T12 ホルダ イスカル 05435351

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホルダ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個仕様ステンレス加工用ブレーカートラスコ品番624-1239注文コード05435351品番GHDR 2525-14T12
参考基準価格(税別)¥28,700販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

自己拘束式突切工具としてイスカルが世界で最初に開発しました。
チップを差し込むだけ。切削力でホルダーに固定されます。
様々なブレーカー型状、チップ巾でレパートリーが豊富。
Fカットはストッパ付で高精度の加工が可能。

用途
突切り加工用
勝手右勝手仕様ステンレス加工用ブレーカートラスコ品番624-1239材質鉄系対応チップ材質(コーティング)幅(mm)4.0ノーズ半径R(mm)0.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする