DGTR 12B-3D30 ホルダ イスカル 05437661

ホルダ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個適合チップ【DG□】DGN1002J/3002UA/3102C/J・DGR3102C/Jトラスコ品番174-3473注文コード05437661品番DGTR 12B-3D30
参考基準価格(税別)¥16,100販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
用途突っ切り適合チップ【DG□】DGN1002J/3002UA/3102C/J・DGR3102C/J勝手右勝手適合【チップ取付け専用レンチ】EDG(別売)トラスコ品番174-3473
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする