CGIN 26K-3 ホルダ イスカル 05438982

ホルダ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個トラスコ品番621-1909注文コード05438982品番CGIN 26K-3
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で、多様な多機能加工に対応します。
内径加工用ブレード。
画像はイメージです。

用途ブレード交換式溝入れブレード勝手勝手なし適合チップGIPI、GIFIクランプシステムクランプオントラスコ品番621-1909
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする