イスカル
ホルダ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法b(mm)
25
20
25
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05441405
品番
SVXCL 2525M-16
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
クランプシステム
スクリューオン
適合チップ
ひし形35°
切込み角Kr(°)
100
チップ逃げ角(°)
7
勝手
左
寸法b(mm)
25
寸法h(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応