イスカル
ホルダ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
寸法b(mm)
25
16
20
25
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05441475
品番
SVJNR 2525M-12F
参考基準価格(税別)
¥15,700
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
勝手
右
適合チップ
ひし形35°
切込み角Kr(°)
93
クランプシステム
スクリューオン
チップ逃げ角(°)
0
トラスコ品番
209-1496
寸法b(mm)
25
寸法h(mm)
25