SVJNR 2020K-12F ホルダ イスカル 05441493

ホルダ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
寸法b(mm)20
内容量1個注文コード05441493品番SVJNR 2020K-12F
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
勝手適合チップひし形35°切込み角Kr(°)93クランプシステムスクリューオンチップ逃げ角(°)0寸法b(mm)20寸法h(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする