イスカル
ホルダ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
寸法b(mm)
20
16
20
25
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05441703
品番
STGCR 2020K-16
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
勝手
右
適合チップ
正三角形60°
切込み角Kr(°)
91
クランプシステム
スクリューオン
チップ逃げ角(°)
7
寸法b(mm)
20
寸法h(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応