イスカル
イスカルの ツーリング
イスカルの コレット
イスカルの スプリングコレット
コレットチャック(廻り止め付き)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05441825
品番
ST32X55 ER20 MF D
参考基準価格(税別)
¥46,900
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
28
公差
h6
寸法L(mm)
28
寸法d(mm)
13.5
寸法L1(mm)
55
適合機種メーカー
スター精密
寸法D1(Φmm)
32
寸法T(mm)
27
適合コレット
ER20
寸法J
-
RoHS指令(10物質対応)
対応