イスカル
イスカルの ツーリング
イスカルの コレット
イスカルの スプリングコレット
コレットチャック(廻り止め付き)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(Φmm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合コレット
ER16
注文コード
05441922
品番
ST25X62 ER16 MF D
参考基準価格(税別)
¥40,700
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・RoHS指令・適合コレット
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
22
公差
h6
寸法L(mm)
28
寸法d(mm)
10.5
寸法L1(mm)
62
適合機種メーカー
-
寸法D1(Φmm)
25
寸法T(mm)
22
適合コレット
ER16
寸法J
-
RoHS指令(10物質対応)
対応