イスカル
イスカルの ツーリング
イスカルの コレット
イスカルの スプリングコレット
コレットチャック(廻り止め付き)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(Φmm)
50
適合コレット
ER32
注文コード
05441947
品番
ST25X50 ER32 F
参考基準価格(税別)
¥19,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・RoHS指令・適合コレット
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
50
トラスコ品番
338-9308
公差
-
寸法L(mm)
52
寸法d(mm)
-
寸法L1(mm)
50
適合機種メーカー
-
寸法D1(Φmm)
25
寸法T(mm)
-
適合コレット
ER32
寸法J
M16×2