イスカル
イスカルの ツーリング
イスカルの コレット
イスカルの スプリングコレット
コレットチャック(廻り止め付き)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(Φmm)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合コレット
ER20
注文コード
05441965
品番
ST25X154 ER20 MF
参考基準価格(税別)
¥29,200
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・RoHS指令・適合コレット
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
28
公差
h6
寸法L(mm)
28
寸法d(mm)
-
寸法L1(mm)
154
適合機種メーカー
トルノスベッヘラー
寸法D1(Φmm)
25
寸法T(mm)
22
適合コレット
ER20
寸法J
M14×1
RoHS指令(10物質対応)
対応