イスカル
イスカルの ツーリング
イスカルの コレット
イスカルの スプリングコレット
コレットチャック(廻り止め付き)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(Φmm)
34
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合コレット
ER20
注文コード
05441974
品番
ST25X150 ER20
参考基準価格(税別)
¥25,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・RoHS指令・適合コレット
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
34
公差
-
寸法L(mm)
36
寸法d(mm)
-
寸法L1(mm)
150
適合機種メーカー
-
寸法D1(Φmm)
25
寸法T(mm)
-
適合コレット
ER20
寸法J
M16
RoHS指令(10物質対応)
対応