イスカル
イスカルの ツーリング
イスカルの コレット
イスカルの スプリングコレット
コレットチャック(廻り止め付き)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(Φmm)
42
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合コレット
ER25
注文コード
05441992
品番
ST25X100 ER25
参考基準価格(税別)
¥27,700
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・RoHS指令・適合コレット
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
42
公差
-
寸法L(mm)
46
寸法d(mm)
-
寸法L1(mm)
100
適合機種メーカー
-
寸法D1(Φmm)
20
寸法T(mm)
-
適合コレット
ER25
寸法J
M12
RoHS指令(10物質対応)
対応