イスカル
イスカルの ツーリング
イスカルの コレット
イスカルの スプリングコレット
コレットチャック(廻り止め付き)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(Φmm)
22
寸法L1(mm)
55
注文コード
05442062
品番
ST22X55 ER16 MF D
参考基準価格(税別)
¥36,300
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・寸法L1
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
22
寸法L(mm)
28
寸法d(mm)
10.5
寸法L1(mm)
55
寸法T(mm)
19
公差
h6
適合機種メーカー
スター精密
寸法D1(Φmm)
22
適合コレット
ER16
寸法J
-
RoHS指令(10物質対応)
対応