イスカル
イスカルの ツーリング
イスカルの コレット
イスカルの スプリングコレット
コレットチャック(廻り止め付き)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(Φmm)
22
寸法L1(mm)
70
注文コード
05442096
品番
ST20X70 ER16 MF
参考基準価格(税別)
¥29,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・RoHS指令・寸法L1
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
22
トラスコ品番
338-9286
公差
h6
寸法L(mm)
26
寸法d(mm)
-
寸法L1(mm)
70
適合機種メーカー
-
寸法D1(Φmm)
20
寸法T(mm)
17
適合コレット
ER16
寸法J
M12×1