イスカル
イスカルの ツーリング
イスカルの コレット
イスカルの スプリングコレット
コレットチャック(廻り止め付き)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(Φmm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法L1(mm)
50
注文コード
05442141
品番
ST20X50 ER11 MF D
参考基準価格(税別)
¥33,800
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・RoHS指令・寸法L1
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
16
公差
h6
寸法L(mm)
20
寸法d(mm)
7.5
寸法L1(mm)
50
適合機種メーカー
シチズン
寸法D1(Φmm)
20
寸法T(mm)
17
適合コレット
ER11
寸法J
-
RoHS指令(10物質対応)
対応