コレットチャック(廻り止め付き)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(Φmm)42 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法L1(mm)50 注文コード05442175 品番ST20X50 ER 25 F
参考基準価格(税別)¥18,400 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は寸法D・RoHS指令・寸法L1など21種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(Φmm)42 公差- 寸法L(mm)46 寸法d(mm)- 寸法L1(mm)50 適合機種メーカー- 寸法D1(Φmm)20 寸法T(mm)- 寸法JM12 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする