コレットチャック(廻り止め付き)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(Φmm)28 寸法L1(mm)100 注文コード05442263 品番ST20X100 ER20 M
参考基準価格(税別)¥31,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は寸法D・RoHS指令・寸法L1など21種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(Φmm)28 トラスコ品番338-9260 公差- 寸法L(mm)40 寸法d(mm)- 寸法L1(mm)100 適合機種メーカー- 寸法D1(Φmm)20 寸法T(mm)- 適合コレットER20 寸法JM12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする