イスカル
イスカルの ツーリング
イスカルの コレット
イスカルの スプリングコレット
コレットチャック(廻り止め付き)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(Φmm)
16
適合コレット
ER11
注文コード
05442351
品番
ST16X150 ER11 M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,600
この商品は
寸法D・適合コレット
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
16
公差
-
寸法L(mm)
18.5
寸法d(mm)
-
寸法L1(mm)
150
トラスコ品番
338-9243
適合機種メーカー
-
寸法D1(Φmm)
16
寸法T(mm)
-
適合コレット
ER11
寸法J
M8